Ergo profesionálny kovový pílový rám 325 s bimetalovým listom 24 zubov

Č. pol.: 580600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zubov na palec 24
Celková dĺžka 400 mm
Dĺžka listu 300 mm
Napnutie kotúčov do 1 000 N
alternatívny uhol pílového kotúča 55 Stupeň
Druh produktu Oblúková píla na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 580600
EAN/GTIN 7311518214852
Číslo výrobcu 325

Popis

Prevedenie:

Jedinečný ergonomický pílový oblúk z kovu BAHCO s maximálnym upnutím listu (viac ako 1000 N, príp. 100 kp). Ergonomická konštrukcia pre výkon prác bez námahy. Najjednoduchšie upevnenie listu s podporou pružiny pre rýchlu výmenu listu s automatickým chem upnutím. Alternatívne pripevnenie listu pri 55° pre rovné rezy. Celková dĺžka 400 mm.
Píla s výrazným pílovým oblúkom sa vyznačuje pílovými listami upnutými v držiaku v tvare U. Obmedzenie hĺbky rezu ručných píl na železo predstavuje vzdialenosť od pílky. Vďaka tomuto tvaru uchytenia je možné použiť obzvlášť tenké pílové listy, ktoré by sa pri obojstranných alebo bezťahových rezných pohyboch vylomili. Vďaka tenkým ručným pílovým listom trvá obrábanie menej v dôsledku malej šírky rezu. Tento typ píly tak predstavuje klasický štandard pre ručné píly v kovoobrábaní.

Rozsah dodávky:

Vrátane bimetalového listu do ručnej píly Sandflex® č. 582900.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely