Diamantový kombinovaný brusný hrniec pre Deckel S0 / S0E D×T×H (mm) D64

Č. pol.: 597112 D64
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Tvar: 11A2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D64
Špecifikácia D64C50B W-karbid
Tvar 11A2
⌀ kotúčov D 100 mm
Šírka kotúča T 30 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 8 mm
Brúsne obloženie Výška X 2 mm
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597112 D64
EAN/GTIN 9003171539394
Číslo výrobcu 153939

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Hrncové brúsne kotúče potiahnuté s CBN alebo diamantovou vrstvou.
Vysokovýkonné kotúče na brúsenie nástrojov so superabrazívnou plochou s brúsivami (CBN príp. diamant) vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.

Použitie:

Na hospodárne predbrúsenie a záverečné brúsenie rydiel z HSS, tvrdokovu bez výmeny brúsneho kotúča pre kryt S0 / S0E. Možno použiť v pároch s č. 597111 / 597112 alebo 597121 / 597122.
Diamantová vrstva na vysokovýkonné brúsenie materiálov s krátkou trieskou, neželezných materiálov, ako sú tvrdokov, polykryštalické rezné materiály (PKD), keramické materiály (PKS). Špecifikácia D15C50B, D64C50B W-Carbide.