Úzka okrúhla kefa rovná, oceľový drôt 0,50 mm 115X22

Č. pol.: 571400 115X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
⌀ kefy D1 115 mm
⌀ otvoru d1 22 mm
Hrúbka štetín 0,5 mm
Šírka orezania L1 6 mm
Dĺžka orezania H1 22 mm
Počet pletencov 32
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 571400 115X22
EAN/GTIN 4017359154854
Číslo výrobcu 47220132

Popis

Prevedenie:

Hladký oceľový drôt 0,50 mm, úzka konštrukcia, spletaný a pevne zalisovaný do oceľového telesa. Dlhá životnosť a pokojný chod.

Použitie:

Špeciálne určená na opracovanie U a V zvarov, ktoré sa často používajú na potrubných spojoch.