• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (A) 50X20

Č. pol.: 554950 50X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,12 € / ks
  • Od 10 ks
    5,94 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ hlavy 50 mm
Šírka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 6 000 min-1
maximálne otáčky 11 000 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554950 50X20
EAN/GTIN 4045197241184

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. ⌀ stopky 6 mm.
Rúno pretkané normálnym korundom (A). Zabezpečí rovnomernú, matnú finálnu povrchovú úpravu.

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.
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
    ⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka