Vejárovitý brúsny kotúč Rúno/plátno 60X30

Č. pol.: 554910 60X30

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,29 € / ks
  • Od 10 ks
    7,74 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 709 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 100 / 80
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ hlavy 60 mm
Šírka hlavy 30 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 5 000 min-1
maximálne otáčky 9 000 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554910 60X30
EAN/GTIN 4045197241092

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja. Kombináciou s brúsnym plátnom sa zosilní brúsny efekt rúna . ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.
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
    ⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka