• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vejárovitý brúsny kotúč na INOX 60X30

Č. pol.: 554210 60X30

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,12 € / ks
  • Od 10 ks
    5,94 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
⌀ hlavy 60 mm
Šírka hlavy 30 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 8 000 min-1
maximálne otáčky 12 700 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554210 60X30
EAN/GTIN 4045197240729

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané normálnym korundom (A). S aktívnou brúsnou väzbou pre INOX.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.