• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Laminátový kotúč (CER) 782C ⌀ 115 mm

Č. pol.: 566471

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 2,42 €
  • Od 25
    Od 2,01 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 716 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Presne formované vysoko výkonné brúsne zrno v 3M™ produktoch pozostáva z výrazných keramických trojuholníkov, ktoré sú usporiadané v optimálnom zarovnaní na brúsnom podklade. Výrazne zvýšený výkon úberu s veľmi dlhou životnosťou a rovnomernou povrchovou úpravou.
Vulkanizované vlákno extrémne odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Výkonný laminátový kotúč s otvoreným násypom.

Použitie:

Na obrábanie ocele a neželezných kovov.
Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566690/566692. Rezné brúsne zrno umožňuje príjemnú ergonomickú prácu s nízkym prítlakom. Vďaka vysokému výkonu úberu sú fibrové kotúče 3M™ tiež skutočnou alternatívou k hrubovacím a vejárovitým brúsnym kotúčom.