Ručná drôtená kefa Mosadzný drôt vlnitý 0,25 mm 5

Č. pol.: 575100 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 144 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadzný drôt
Šírka základného telesa 40 mm
Celková dĺžka L 290 mm
Hrúbka štetín 0,25 mm
Pracovná dĺžka L3 140 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
Počet radov osadenia 5
Materiál základné teleso Drevo
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575100 5
EAN/GTIN 4017359074763
Číslo výrobcu 10745042

Popis

Prevedenie:

Ohnutý korpus s dvomi otvormi na zavesenie. Dĺžka osadenia 140 mm, výška osadenia 25 mm, celková dĺžka cca 290 mm.