{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | INOX, vlnitý | |
Celková dĺžka L | 285 mm | |
Hrúbka štetín | 0,35 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 136 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 25 mm | |
Počet radov osadenia | 5 | |
Materiál základné teleso | Plast | |
Rukoväť | Plast | |
Schválenie pre potravinársky priemysel | áno | |
Druh produktu | Drôtená kefa |
Číslo položky | 575720 5 | |
EAN/GTIN | 4017359226063 | |
Číslo výrobcu | 18545142 |