{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Perlon, hladký | |
Celková dĺžka L | 225 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 110 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
Šírka orezania L1 | 20 mm | |
Počet radov osadenia | 4 | |
Materiál základné teleso | Plast | |
Druh produktu | Jemný štetec |
Číslo položky | 576605 P | |
EAN/GTIN | 4017359350744 | |
Číslo výrobcu | 18217242 |