Jemný štetec Drôt INOX vlnitý 0,15 mm W

Č. pol.: 576805 W
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 064 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál INOX, vlnitý
Celková dĺžka L 225 mm
Hrúbka štetín 0,15 mm
Pracovná dĺžka L3 110 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
Šírka orezania L1 20 mm
Počet radov osadenia 4
Materiál základné teleso Bukové drevo
Druh produktu Jemný štetec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 576805 W
EAN/GTIN 4017359167984
Číslo výrobcu 12648142

Popis

Prevedenie:

Celková dĺžka cca 225 mm, 4 rady, plocha osadenia 110 × 20 mm, výška osadenia 20 mm.
Korpus z bukového dreva

Použitie:

Vysoká hustota osadenia pre jemné vylepšenie povrchu.