{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 115 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Šírka orezania L1 | 12 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 24 mm | |
Zapletanie | spletané doľava | |
Počet pletencov | 20 | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kužeľová kefa |
Číslo položky | 571350 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359044025 | |
Číslo výrobcu | 472857 |