{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 38 mm | |
Zrnitosť | 320 | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Šírka orezania L1 | 10 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 10 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Brusivo | obsahuje karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
odporúčané otáčky | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
maximálne otáčky | 4 500 min-1 | |
Posuv | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Dodanie | 0,3 (jemné) – 1,0 (hrubé) mm | |
Pohonný stroj | CNC obrábacie centrá, použitie robota | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 575050 320 | |
EAN/GTIN | 4045197977748 |