{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 80 mm | |
Šírka kefy | 18 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Šírka orezania L1 | 18 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574225 80X18 | |
EAN/GTIN | 4067263934738 |