{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
typické použitie | Čistenie, odihlenie | |
Hrúbka štetín | 0,1 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 10 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574930 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359289396 | |
Číslo výrobcu | 410223 |