Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC120 38

Č. pol.: 574490 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NOVOFLEX-B
Upchávkový materiál Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 120
⌀ kefy D1 41 mm
⌀ stopky Ds 5,7 mm
Pracovná dĺžka L3 70 mm
vhodné pre ⌀ otvora 35,1 mm - 38 mm
odporúčané otáčky 350 min-1 - 700 min-1
Druh produktu Vnútorná kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574490 38
EAN/GTIN 4013349528230
Číslo výrobcu 9818036341

Popis

Prevedenie:

Samostrediaca vnútorná kefa s osadenými pružnými guľôčkami z karbidu kremíka. Celková dĺžka 200 mm.

Použitie:

Na zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác. Vyrobené rovnomerne jemne brúsené povrchy s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min-1, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

Poznámka:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka