Kefa na rúrky mikroabrazívna (SiC) zrnitosť 120 10

Č. pol.: 574475 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 10 mm
⌀ stopky Ds 3,7 mm
Pracovná dĺžka L3 65 mm
Druh produktu Kefa na čistenie trubiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574475 10
EAN/GTIN 4017359195055
Číslo výrobcu 54120100

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou.
Silné štetiny z karbidu kremíka (SiC) so zrnitosťou 120 a 320, ⌀ štetín 0,60 mm, celková dĺžka 125 mm.

Použitie:

Brúsne nylonové kefy pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje rovnomerný brúsny efekt. Na odihlenie (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na čistenie a leštenie trysiek a malých hydraulických otvorov.
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
    ⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka