{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 90 mm | |
Závit M | M14 | |
Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 22 mm | |
Bezpečnostný oporný krúžok | nie | |
maximálne otáčky | 11 500 min-1 | |
Druh produktu | Hrncová kefa |
Číslo položky | 572100 90XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359109236 | |
Číslo výrobcu | 485237 |