Leštiace listy CaraFin Diamant samolepiace, 10-diel. D64

Č. pol.: 553990 D64
Nastavte cenu 10 ks (3,00 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CaraFin
Skratka pre brúsivo D
Dĺžka 18 mm
Šírka 8 mm
Úroveň leštenia Politúra
Farba ružová
Druh produktu Leštiaca handrička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553990 D64
EAN/GTIN 4062406300593

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane monokryštalickým diamantom. Lepené diamantové zrná majú výrazne vyšší stupeň využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.
Mäkká PU podložka pre verné spracovanie obrysu.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách. Optimálne prispôsobenie sa obrysom.

Použitie:

Leštenie s vysokou flexibilitou a prispôsobením sa obrysom bez leštiacich pást.
Ideálne vhodné pre použitie v kombinácii s násadou č. 078143 veľk. NLS110 na mikrosystémoch pre brúsenie.
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
    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka