{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Korund | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 180 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ brúsneho pása | 90 mm | |
Šírka brúsneho pása | 100 mm | |
Označenie výrobcu | KK770J | |
Pohonný stroj | Satinovací stroj | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
Druh produktu | Brúsny pás |
Číslo položky | 568556 180 | |
EAN/GTIN | 4018875275528 | |
Číslo výrobcu | 727552 |