{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM TiAlN | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tvar | C1225 | |
Popis tvaru | zaoblený valec | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 65 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540260 C1225 | |
EAN/GTIN | 4027497038831 |