{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubení Z4 | |
Ozubenie skratka | Z4 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | jemná | |
Rezný materiál | HM TiAlN | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tvar | D0807 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 7 mm | |
Celková dĺžka | 47 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540560 D0807 | |
EAN/GTIN | 4027497275083 | |
Číslo výrobcu | A50030807604TA081 |