Technická fréza GARANT Master INOX s povrchovou úpravou hrubý D1009

Č. pol.: 547500 D1009
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master INOX
Ozubenie skratka INOX
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál AlTiN
Popis tvaru gula
⌀ hlavy 10 mm
Dĺžka hlavy 9 mm
Celková dĺžka 49 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547500 D1009
EAN/GTIN 4062406774349

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní súčasne pri pokojnom chode a dobrom vedení. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). ⌀ stopky 6 mm.
Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích operáciách dosahuje vysoká kvalita povrchu.
S vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre vyššiu odolnosť, menší prívod tepla a lepší odvod triesok.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Hladký chod.
  • Vysokoúčinná povrchová úprava pre nízke tepelné zaťaženie, zvýšená odolnosť, lepší odvod triesok.
  • Najmodernejší substrát optimalizovaný pre materiály z ušľachtilej ocele.
  • Extrémne prestoje.

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.
Vhodné pre všetky materiály z ušľachtilej ocele v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Poznámka:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka