Pílový kotúč expert for Steel 160

Č. pol.: 583910 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

160 mm
⌀ otvora 20 mm
Počet zubov 30
Šírka rezu B 2 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 583910 160
EAN/GTIN 3165140737678
Číslo výrobcu 2608643054

Popis

Prevedenie:

Presný pílový list s kvalitnou čepeľou so zníženou hlučnosťou a vibráciami. Zapracovaný upínací krúžok zabezpečí tvarovú stabilitu vo všetkých rozsahoch teplôt. Povrchová úprava zabráni priľnutiu, udrží pílový list studený a chráni pred koróziou. Presne vybrúsenie zuby z tvrdého kovu zabezpečia dlhú životnosť a tú najlepšiu kvalitu rezu.

Použitie:

Na opracovanie ocele. Špeciálne ukotvenie HM zubov v čepeli bráni výlomom na ozubení. Tvar zubov: trapézový plochý zub (s fazetou), upínací uhol neutrálny.
Pre rucné píly na kov so suchým rezaním.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.