Malá pílka na ručné pílové listy - s bimetalovým listom 24 zubov 300

Č. pol.: 580910 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka listu 300 mm
Druh produktu Oblúková píla na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 580910 300
EAN/GTIN 4010124251000
Číslo výrobcu G25100-26121

Popis

Prevedenie:

Držiak pílového kotúča flexi PUK® vyrobený z robustného vstrekovaného plastu. Použitie s vodiacim oblúkom alebo bez neho. Pílový kotúč je možné upnúť v dvoch polohách uchopenia. Celková dĺžka 313 mm.

Použitie:

Na pohodlné rezanie, aj v jednej rovine, s pílovými listami na kov č. 582500582970 v úzkych a neprístupných miestach.

Rozsah dodávky:

Vrátane PUK® bimetalového listu do ručnej píly.