Kľuková presná píla s prestaviteľnou rukoväťou

Č. pol.: 581660
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
604 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zubov na palec 15
Dĺžka listu 250 mm
Druh produktu Jemná píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 581660
EAN/GTIN 7311518263560
Číslo výrobcu PC-10-DTF

Popis

Prevedenie:

Pílový list pre drevo a plast z kvalitnej špeciálnej ocele s lesklým, vystuženým chrbtom. Jemne ozubený, hroty zubov vytvrdené, rozvedené a naostrené, hĺbka rezu 35 mm.
S prestaviteľnou, zalomenou a lakovanou rukoväťou.