{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zuby Pro palce | 4,5 - 5,5 | |
Priemer | 41 mm | |
Odporúčaná rýchlosť ocele | 210 min-1 | |
Odporúčaná rýchlosť INOX | 105 min-1 | |
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu | 315 min-1 | |
Typ výrobku | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589030 41 | |
EAN/GTIN | 082472300260 | |
Číslo výrobcu | 3002626L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 41mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
18,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
429 kus/y s okamžitým dodaním
13,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu | 315 min-1 | 315 min-1 |
Odporúčaná rýchlosť INOX | 105 min-1 | 105 min-1 |
Odporúčaná rýchlosť ocele | 210 min-1 | 210 min-1 |
Zuby Pro palce | 4,5 - 5,5 | 4 / 6 |
Priemer | 41 mm | 41 mm |
Typ výrobku | Dierovacia píla | Dierovacia píla |