Sada brúsnych papierov 50-dielna 14-násobné dierovanie 120

Č. pol.: 557630 120
Nastavte cenu 50 ks (10,27 € / 1 Square metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zrnitosť 120
Stupeň jemnosti stredný
Šírka 115 mm
Dĺžka 280 mm
Druh produktu Brúsny papier so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557630 120
EAN/GTIN 4018875919262
Číslo výrobcu 726698

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Stabilná pevná E fólia z papiera posypaná korundom. Veľmi vysoká odolnosť proti roztrhnutiu.
Na upínanie na vibračnú brúsku.

Použitie:

Brúsenie kovu a tvrdého dreva.
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
    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka