Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) hnedá KK 114 F 320

Č. pol.: 557750 320
(1,16 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KK114F
Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 320
Stupeň jemnosti velmi jemný
Úsporná rolka Šírka 50 mm
Úsporná rolka Dĺžka 50 m
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557750 320
EAN/GTIN 4018875611340
Číslo výrobcu 761134

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) v živicovej väzbe. Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
Typ VSM KK 114 F: Hnedá tkanina, na extrémne náročné použitie. Táto kvalita je mimoriadne pružná, odolná voči olejom a ropným látkam a dá sa pozdĺžne roztrhnúť s čistými okrajmi a rovnými vláknami bez strapkania.
Balenie s integrovaným trhacím nožom.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.
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
    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka