Prevedenie:
Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. Celková dĺžka pilníka = 140 mm; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.
Použitie:
Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu. Okrem toho na spracovanie skla, keramiky atď. Pilníkovanie s malým prítlakom, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.
Rozsah dodávky:
V plastovom boxe.
5-dielny, po 1 pilníku tvarov 1; 3; 4; 5; 6.
Zvláštní příslušenství:
Rýchloupínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č.
519700.