Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrnitosť D181 (hrubý)

Č. pol.: 529230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. Celková dĺžka pilníka = 140 mm; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu. Okrem toho na spracovanie skla, keramiky atď. Pilníkovanie s malým prítlakom, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

Zrnitost:

Hrubá zrnitosť D 181

Zvláštní příslušenství:

Rýchloupínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.