Presný plochý brúsny kotúč D × H × V (mm) A60

Č. pol.: 591725 A60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Ploché brúsenie
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Tvar: 7

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Ploché brúsenie
Brusivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Špecifikácia SD83A60II7PVK8F
Tvar 7
⌀ kotúčov D 300 mm
Šírka kotúča T 50 mm
⌀ otvora H 76,2 mm
⌀ vyhĺbenia P 155 mm
Hĺbka vyhĺbenia F 1 10 mm
Hĺbka vyhĺbenia G 2 10 mm
Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 591725 A60
EAN/GTIN 9003176644857
Číslo výrobcu 664485

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.
  • Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.
  • Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárenstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

Vysokovýkonný rad so spekaným korundom pre dlhšiu životnosť, lepšie rezné vlastnosti a chladnejšie brúsenie. Mimoriadne vhodný na vysokolegované, kalené ocele, INOX a HSS s tvrdosťou 60 HRC. Najbližší vyšší stupeň kvality ponúkajú superabrazívne CBN brúsne kotúče VIB-STAR CBN.
Tvar 7 s obojstranným výrezom.

Specifikace:

SD83A60II7PVK8F

Poznámka:

Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.
Vhodné aj na vonkajšie brúsenie.