{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Stojanová brúska | |
Brusivo | korundové brúsne zrno (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 36 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Špecifikácia | normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M | |
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku | 32 mm | |
Tvar | 1 | |
⌀ kotúčov D | 250 mm | |
Šírka kotúča T | 32 mm | |
⌀ otvora H | 51 mm | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Kotúč stojanovej brúsky |
Číslo položky | 596510 NK36 | |
EAN/GTIN | 9003176642648 | |
Číslo výrobcu | 664264 |