{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Brusivo | kubický nitrid bóru | |
Skratka pre brúsivo | CBN | |
Zrnitosť | B17 | |
Špecifikácia | B17C50B | |
Tvar | 11A2 | |
⌀ kotúčov D | 75 mm | |
Šírka kotúča T | 26 mm | |
⌀ otvora H | 20 mm | |
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana | 8 mm | |
Brúsne obloženie Výška X | 3 mm | |
Druh produktu | Hrncový brúsny kotúč |
Číslo položky | 597121 B17 | |
EAN/GTIN | 9003171749311 | |
Číslo výrobcu | 174931 |