Brúsny kameň na úpravu brúsneho kotúča

Č. pol.: 599400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo SiC
Dĺžka 200 mm
Šírka 50 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Zarovnávací kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 599400
EAN/GTIN 9003170293822
Číslo výrobcu 29382

Popis

Prevedenie:

Obdĺžnikový, hrubozrnný blok (SiC24).

Použitie:

Na brúsne kotúče, ale aj na hrubé brúsenie ocele, žuly, mramoru a umelého kameňa.