• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Zvinovacie puzdro na ryhované pilníky 13

Č. pol.: 528510 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 170 mm
Dĺžka 210 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 150 mm
Počet priečinkov 13
Druh produktu Rolovacia taška

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 528510 13
EAN/GTIN 2050001697998
Číslo výrobcu 3533002275

Popis

Vhodné pro:

Presné ryhované pilníky č. 528010528310 a č. 529650.
210 × 170 mm, na ryhované pilníky do 150 mm.