{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D64 | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Rozmery | 35×350 mm | |
Šírka | 35 mm | |
Výška | 0,7 mm | |
Dĺžka | 350 mm | |
Druh produktu | Diamantový pilník |
Číslo položky | 529112 D64 | |
EAN/GTIN | 4007220955918 | |
Číslo výrobcu | 4007220955918 |