Diamantový pilník na mobil, 215 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny 5

Č. pol.: 529150 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D126
Popis tvaru Štvorhran
Prierez s obsadením 5,5×5,5 mm
Dĺžka obloženia 100 mm
Celková dĺžka 215 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Držadlo nevyhnutné nie
Druh produktu Jemný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 529150 5
EAN/GTIN 4007220017333
Číslo výrobcu 4007220017333

Popis

Prevedenie:

Zodpovedajúco ihlové pilníky č. 529220, avšak vyrobené z polotovarov podobných pilníkom Habilis č. 527060 (vystužený prierez, silná kovaná stopka); cca. 3-násobná plocha obkladu voči ihlovým pilníkom.

Použitie:

Na opracovanie vytvrdených, príp. zušľachtených ocelí, tvrdého kovu, skla, keramiky a plastov so zosilnenými vláknami. Pilníkovať vyvinutím malého tlaku, najmä na hranách! Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.