Súprava listov pre priamočiare píly T1013AWP

Č. pol.: 588525 T1013AWP
Nastavte cenu 3 ks (10,07 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: izolacné materiály
  • Hrúbka materiálu (izolačné materiály): <150
  • Druh rezu: rovný rez jemný; uhlový rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HCS
Dĺžka listu 250 mm
Označenie T1013AWP
Zhoda _T1013AWP
optimalizované pre materiál izolacné materiály
Hrúbka materiálu (izolačné materiály) <150 mm
Druh rezu rovný rez jemný; uhlový rez
Počet listov 3
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588525 T1013AWP
EAN/GTIN 3165140623629
Číslo výrobcu 2608667396

Popis

Prevedenie:

Pílové listy pre priamočiare píly s optimalizovanou geometriou zubov na čisté rezy do plastov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Vlnitý výbrus na rezanie mäkkých materiálov, napr. izolacných materiálov, kartónu, kože, gumy.

Rozsah dodávky:

3-dielne
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka