Súprava pílových listov pre mečové píly 818G

Č. pol.: 588735 818G
Nastavte cenu 5 ks (7,91 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
855 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 1,5-4
  • Kovový profil (otvorený): <150
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 1,4 mm
Dĺžka listu 200 mm
Označenie 818G
Zhoda _818G
optimalizované pre materiál INOX
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 1,5-4 mm
Kovový profil (otvorený) <150 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588735 818G
EAN/GTIN 082472210705
Číslo výrobcu 21070818GR

Popis

Prevedenie:

Agresívny, ohnutý listovitý dizajn s tažiskom optimalizovaným na rýchle pílenie. Dlhšia životnost vdaka povrchovej úprave TiN.

Rozsah dodávky:

5-dielne
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka