Súprava pílových listov pre mečové píly 614R

Č. pol.: 588735 614R
Nastavte cenu 5 ks (5,58 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: Ocel
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 3-8
  • Kovový profil (otvorený): <100
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 1,8 mm
Dĺžka listu 150 mm
optimalizované pre materiál Ocel
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 3-8 mm
Kovový profil (otvorený) <100 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588735 614R
EAN/GTIN 082472205640
Číslo výrobcu 20564614R

Popis

Prevedenie:

5-dielna.

Rozsah dodávky:

5-dielna.
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka