{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál listu píly | BiM | |
Členenie zubov | 1,4 mm | |
Dĺžka listu | 150 mm | |
Označenie | 6118G | |
Zhoda | _6118G | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Hrúbka plechu (dierovaný plech) | 1,5-4 mm | |
Kovový profil (otvorený) | <100 mm | |
Druh rezu | rovný rez jemný; uhlový rez | |
Počet listov | 5 | |
Druh produktu | List šabľovitej píly |
Číslo položky | 588735 6118G | |
EAN/GTIN | 082472210958 | |
Číslo výrobcu | 210956118GR |