Súprava pílových listov pre mečové píly 12114G

Č. pol.: 588735 12114G
Nastavte cenu 5 ks (13,36 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 959 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 3-8
  • Kovový profil (otvorený): <175
  • Druh rezu: rovný rez jemný; uhlový rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 1,8 mm
Dĺžka listu 300 mm
Označenie 12114G
Zhoda _12114G
optimalizované pre materiál INOX
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 3-8 mm
Kovový profil (otvorený) <175 mm
Druh rezu rovný rez jemný; uhlový rez
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588735 12114G
EAN/GTIN 082472211016
Číslo výrobcu 2110112114GR

Popis

Prevedenie:

Agresívny, ohnutý listovitý dizajn s tažiskom optimalizovaným na rýchle pílenie. Dlhšia životnost vdaka povrchovej úprave TiN.

Rozsah dodávky:

5-dielne
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka