Univerzálna ručná kefa Mosadzný drôt vlnitý 0,25 mm

Č. pol.: 575660
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 211 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadz, vlnitá
Hrúbka štetín 0,25 mm
Dĺžka orezania H1 22 mm
Počet radov osadenia 2
Rukoväť Dvojzložková
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575660
EAN/GTIN 4017359316603
Číslo výrobcu 18245142

Popis

Prevedenie:

Stabilná, úzka drôtená kefa. 2 rady drôtov, výška osadenia 22 mm. Ergonomicky tvarovaná dvojkomponentová rukoväť s otvorom na zavesenie a oporou pre prsty.