{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ tŕňa | 27 mm | |
Závit M | M12 | |
⌀ hlavy | 50 mm | |
Hrúbka hlavy K | 8,5 mm | |
Rozmer cez steny | 8 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 25 Nm | |
Druh produktu | Uťahovacia skrutka |
Číslo položky | 575096 27 | |
EAN/GTIN | 4062406057077 |