Tanierová kefa so stopkou z karbidu kremičitého (SiC) ⌀ 20 mm

Č. pol.: 575002
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Okružné kefy s veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie) pevne zaliatych v plastovom tanieri. Vysoká stabilita tvaru vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.
Nylonové štetiny s veľmi vysokým podielom zrna karbidu kremíka na univerzálne použitie.
Stopka 6 mm, pevne zaliata.

Výhoda:

  • Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.
  • Reprodukovateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.
  • Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.
  • Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.
  • Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.

Použitie:

Na obrábacích centrách CNC a pri použití robotov, najmä pri mokrom brúsení s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné odihlovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie po frézovaní, finálna povrchová úprava napr. tesniacich a kontaktných plôch.

Poznámka:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Inovácie 2024"