{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Hrúbka štetín | 0,35 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 28 mm | |
Zapletanie | spletané doľava | |
Počet pletencov | 6 | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
Druh produktu | Štetcová kefa |
Číslo položky | 574800 19X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359027240 | |
Číslo výrobcu | 453278 |