Okrúhla kefa z karbidu kremičitého (SIC) ⌀ 100 mm

Č. pol.: 575062
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Okružné kefy s veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie) pevne zaliatych v plastovom tanieri. Vysoká stabilita tvaru vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť. Nylonové štetiny s veľmi vysokým podielom zrna karbidu kremíka na univerzálne použitie.
S pozdĺžnou drážkou na upnutie na upínacie tŕne pre frézovacie hlavy (DIN 6357) a kombinované upínacie tŕne pre frézovacie hlavy (DIN 6358).

Výhoda:

  • Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.
  • Reprodukovateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.
  • Procesná spoľahlivosťvďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.
  • Rýchla a bezpečná montážbez ďalšieho príslušenstva.
  • Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.

Použitie:

Na obrábacích centrách CNC a pri použití robotov, najmä pri mokrom brúsení s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie bočných a vnútorných plôch: presné odihľovanie (napr. závity), zaobľovanie hrán, jemné obrábanie po frézovaní, dokončovanie povrchov.

Poznámka:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Inovácie 2024"