{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ otvoru d1 | 6 mm | |
Hrúbka štetín | 0,25 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 27 mm | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570330 80X18 | |
EAN/GTIN | 4017359001301 | |
Číslo výrobcu | 31070206 |