Drôtená kotúčová kefa Oceľový drôt 0,20 mm 178X32

Č. pol.: 570150 178X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 178 mm
Šírka kefy 29 mm
⌀ otvoru d1 50 mm
⌀ redukčného krúžku 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Dĺžka orezania H1 37 mm
maximálne otáčky 6 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 570150 178X32
EAN/GTIN 4017359004968
Číslo výrobcu 355143

Popis

Prevedenie:

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Veľká hustota osadenia, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka vymeniteľným redukčným krúžkom (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom.
Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.